Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 295.32d 2 x 2 x 48 kulmasuojus 2 x 48 tuuman ruuvi tuuman satiini ruostumaton teräs | AD2PLX 3TFN3

ROCKWOOD 295.32 d 2" x 2" x 48 kulmasuoja 2 x 48 tuuman ruuvituumainen satiini ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD2PLX Malli: 295.32d 2 "x 2" x 48Ristiviite: 3TFN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusHinta
ROCKWOOD 295.3 2 "x 2" x 48 Kulmasuoja 2 x 48 tuuman ruuvin tuuma kiillotettu messinki | AD2PLY 3TFN4 295.3 2 "x 2" x 48KultaKiillotettu messinki48 "MessinkiKierrä sisään€156.46
ROCKWOOD 290.32d 2 "x 2" x 48 Kulmasuoja 2 x 48 tuuman liima, satiini, ruostumaton teräs | AD2PMB 3TFN7 290.32p 2 "x 2" x 48HopeaSatiini48 "Ruostumaton terästarttuva€127.56
ROCKWOOD 295.32D 2 "X 2" X 96 "kulmasuoja 2 x 96 tuuman ruuvi satiinia ruostumatonta terästä | AF6VEE 20KA46 295.32D 2 "X 2" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton teräsKierrä sisään€259.23
Tarjouspyyntö
ROCKWOOD 290.32D 2 "X 2" X 96 "kulmasuojus 2 x 96 tuuman liima satiini ruostumaton teräs | AF6VEG 20KA48 290.32D 2 "X 2" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton terästarttuva€260.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 295.32 d 2" x 2" x 48 kulmasuoja 2 x 48 tuuman ruuvituumainen satiini ruostumaton teräs
€103.74 / yksikkö