Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51341.011.0043 Koneen ruuvitäyttö 4-40 X 7/16 L, 100PK | AB9DCR 2CA49

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Koneen ruuvitäyttö 4-40 X 7/16 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DCR Malli: U51341.011.0043Ristiviite: 2CA49
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
€7.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.183 "
Pään korkeus0.107 "
Head TypeTäyte
Pituus7 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Koneen ruuvitäyttö 4-40 X 7/16 L, 100PK
€7.74 /pakkaus