ROBERTSHAW

Robertshaw valmistaa monikäyttöisiä ohjaimia pesukoneille, jääkaapeille, astianpesukoneille, jääpalakoneille ja vedenlämmittimille. Nämä Robertshaw-termostaattimallit on valmistettu UL-, ISO-, EN- ja CSA-standardien mukaisesti. Laaja Robertshaw-termostaattiluettelo sisältää ohjaus- ja sytytyskomponentteja, tärinäantureita, luokan 2 muuntajia ja niihin liittyviä lisävarusteita LVI-/R- ja kuljetusteollisuuden sovelluksiin. Robertshaw ohjelmoitavat termostaatit on suunniteltu lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen kaupallisissa sovelluksissa, jotka mahdollistavat lämpötilan säätämisen ohjelmoitujen asetusten sarjan mukaan. Ne antavat käyttäjille enemmän hallintaa tarjoamalla energiatehokkaamman suorituskyvyn kuin Robertshawin ei-ohjelmoitavat termostaatit (koska lämpötila säätyy automaattisesti aikataulun mukaan). Tuotemerkin termostaattitarvikkeet, kuten tulisijan kauko-ohjaimet ja lämpötilasäätimet, soveltuvat koristeellisten kaasutakkojen uudistamiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Robertshaw-termostaatteja, uunin sytytystä, kaasuvesilämmittimen säätimiä ja luokan 2 muuntajia.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ROBERTSHAW Gas Appliance Controls

Kaasulaitteiden säätimetRobertshaw-kaasulaitteiden ohjaimiin kuuluvat vaihtotarvikkeet, kuten kuumapintaiset uunisytyttimet, solenoidiventtiilit, polttouunien pilotit ja pariloiden/uunien termostaattisarjat sekä kipinäsytytysmoduulit, jotka soveltuvat käytettäväksi merkin eri termostaattien kanssa.(21 tuotetta)

ROBERTSHAW:n ohjaus- ja sytytyskomponentit

Ohjaus- ja sytytysosatRobertshawin pilotti- ja sytytysjärjestelmät tai komponentit helpottavat offshore- ja maanpäällisistä soihduista peräisin olevien jätekaasujen / poistokaasujen syttämistä. Niitä käytetään maakaasujärjestelmissä. Näissä järjestelmissä on myös liekintunnistuslaitteita, jotka varmistavat automaattisen sekvensoinnin savukaasujen sytyttämiselle.(64 tuotetta)

ROBERTSHAW Kaasuventtiilit

KaasuventtiilitRobertshaw LP / NG kaasuventtiilit on suunniteltu säätämään kaasujen, kuten hapen, nesteytetyn öljyn ja maakaasun, virtausta. Niitä on saatavana yhdistelmänä, nopea / hidas / vakioavautuminen ja pienikapasiteettiset venttiilikokoonpanot, joiden tulokoot vaihtelevat 1/2 - 1 tuuman välillä.(59 tuotetta)

ROBERTSHAW tärinäanturit

Tärinäanturit(9 tuotetta)

ROBERTSHAW osat

OsatSisältää täyttölaatikkosarjat, jääpalakoneen venttiilit, sähköiset rajaohjaimet, kaasuventtiilit, ohjauskytkimet, äärettömät kytkimet, nupit, ohjaimet ja varaosakäämit. 5225-sarjan raja-ohjaimet tarjoavat ei-säädettävän, tehdaskalibroidun lämpötilasuojan ilman negatiivisesti esijännitettyjä voimanlähteen kalvoja(22 tuotetta)

ROBERTSHAW Uunien sytyttimien säätimet

Uunin sytyttimien säätimetNäissä sytytyssäätimissä on liekin tasaaminen puolijohdelogiikalla ja liekintunnistimella, jotta varmistetaan ajoittaisen esisytytyslaitteen asianmukainen toiminta. Ne ovat yhteensopivia nesteytetyn öljyn ja maakaasun kanssa, ja ne kestävät polttimen polttonopeuden jopa 320000 XNUMX BTUh.(9 tuotetta)

ROBERTSHAW Luokan 2 muuntajat

Luokan 2 muuntajatAvomuuntajat, ihanteellinen käytettäväksi digitaalisten säätimien, kaasunohjainten, sytytysjärjestelmien, moottoritoimilaitteiden ja LVI-laitteiden kanssa. Tarjoa lämpösulakkeen suoja katkaisemalla piiri ylikuormitusolosuhteissa, ja niitä on saatavana 40, 48, 50 ja 75 VA teholuokissa (6 tuotetta)

ROBERTSHAW Kaasuvedenlämmittimen säätimet

Kaasun vedenlämmittimen säätimetSuunniteltu käytettäväksi järjestelmissä, joissa kaasuventtiili ohjaa veden lämpötilaa ja merkkivaloa. Varustettu varoventtiileillä, jotka estävät säiliön murtumisen, ja pystyy toimittamaan jopa 45000 BtuH: n lämmitystehon (1 tuote)

ROBERTSHAW kanavapainekytkimet

KanavapainekytkimetNämä yleiskäyttöiset ilmanpaineanturikytkimet ovat ihanteellisia käytettäväksi ilmastoitujen ilmansuodattimien, jäähdytyspattereiden tai kaasukäyttöisten yksiköiden kanssa. Niissä on kentällä säädettävät asetusarvot välillä 0.10-10 WC:ssä ja napsautuskytkin, jossa on 3 urospuolista 90 asteen pikaliitintä.(11 tuotetta)

ROBERTSHAW termostaattitarvikkeet

Termostaatin lisävarusteetRobertshaw-termostaatin lisävarusteisiin kuuluu lämpötilan säätimet, jotka on suunniteltu työntämään ylös ja alas lämpötilan noustessa ja laskussa. Niissä on muovinen rakenne rakenteen jäykkyyden ja siirrettävyyden vuoksi.(3 tuotetta)

ROBERTSHAW-kellon ilmaisimet

Dial-ilmaisimet(7 tuotetta)

ROBERTSHAW sekoitusventtiilit

Sekoitusventtiilit(4 tuotetta)

ROBERTSHAW PAPR Tarvikkeet

PAPR-lisävarusteet(4 tuotetta)

ROBERTSHAW Säätimet

Säätimet(4 tuotetta)

ROBERTSHAW Venttiilitarvikkeet

Venttiilitarvikkeet(4 tuotetta)

ROBERTSHAW jäähdytysohjaimet

JäähdytysohjaimetRobertshawin yleiset kylmät lämpötilat auttavat ylläpitämään ja säätämään paineita, lämpötiloja ja tuuletinnopeuksia energiatehokkaiden pakastinjärjestelmien tarjoamiseksi. Ne varmistavat lämpötilan säädöt -5 asteesta 38 asteeseen Fahrenheitin alkuperäisellä säätimellä.(3 tuotetta)

ROBERTSHAW Letkut

Letkut(3 tuotetta)

ROBERTSHAW erikoiskytkimet

Erikoiskytkimet(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Robertshawin MPN-numerot (valmistajan osanumerot) risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin White-Rodgersin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan termostaattia, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies löytyy vastaava vanha Robertshaw-termostaatti. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tehonsäätimiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Robertshaw termostaattijohdotusluettelot ovat pieniä ja kevyitä. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Robertshaw-termostaatit toimitetaan kuriirikuljetuksena, ei lentorahtina.

Tietoja Robertshawsta

Robertshaw valmistaa monikäyttöisiä ohjaimia pesukoneille, jääkaapeille, astianpesukoneille, jääpalakoneille ja vedenlämmittimille. Nämä Robertshaw-termostaattimallit on valmistettu UL-, ISO-, EN- ja CSA-standardien mukaisesti. Laaja Robertshaw-termostaattiluettelo sisältää ohjaus- ja sytytyskomponentteja, tärinäantureita, luokan 2 muuntajia ja niihin liittyviä lisävarusteita LVI-/R- ja kuljetusteollisuuden sovelluksiin. Robertshaw ohjelmoitavat termostaatit on suunniteltu lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen kaupallisissa sovelluksissa, jotka mahdollistavat lämpötilan säätämisen ohjelmoitujen asetusten sarjan mukaan. Ne antavat käyttäjille enemmän hallintaa tarjoamalla energiatehokkaamman suorituskyvyn kuin Robertshawin ei-ohjelmoitavat termostaatit (koska lämpötila säätyy automaattisesti aikataulun mukaan). Tuotemerkin termostaattitarvikkeet, kuten tulisijan kauko-ohjaimet ja lämpötilasäätimet, soveltuvat koristeellisten kaasutakkojen uudistamiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Robertshaw-termostaatteja, uunin sytytystä, kaasuvesilämmittimen säätimiä ja luokan 2 muuntajia.

Tärkeimmät kauppanimet

Robertshaw Commercial Infinite Uni-Kit -kytkin

Robertshaw Commercial Infinite Uni-Kit -kytkin

Robertshawin kaupalliset Uni-Kit-kytkimet ovat pyöriviä kytkimiä, jotka säätelevät lämmityselementin haihduttamaa tehoa. Nämä kompaktit yksiköt asennetaan ruuvilla tai holkilla, ja niitä käytetään keittolevyissä, sähköliesissä, lämmityslaatikoissa ja -alueilla, kvartsilämmittimissä, grillissä, tilanlämmittimissä ja sovelluksissa....

jotka tarvitsevat resistiivisen kuorman asianmukaisen hallinnan.

Robertshaw Unitrol 700 -sarjan kaasuventtiilit

Robertshaw Unitrol 700 -sarjan kaasuventtiilit

Robertshaw Unitrol 700 -sarjan vuodonsäätökaasuventtiilejä käytetään eristämään kaasuvirtaus. Ne sisältävät ohjauskaasun ja manuaalisen pääventtiilin, ohjaussäätöventtiilin, erillisen automaattisen turvaohjausventtiilin ja kalvoventtiilin sekä suoraviivaisen kaasunpaineen säädön.

Robertshawin kilpailuedut

Robertshaw eST -tekniikka

Robertshaw eST -tekniikka

Robertshaw täytti sähköisten vedenlämmittimien tarpeen, jotka voivat liittyä sähkölaitoksen kysyntään reagointiverkkoon, jotta sähkönkäyttö voidaan optimoida automaattisesti. Robertshawin eST-tekniikka on suunniteltu taaksepäin yhteensopivaksi vedenlämmittimissä, joissa on virtasäätimet, sekä ylläpitämään yksiköiden rakennetta.

All-In-One-järjestelmä virtaviivaistaa

All-In-One-järjestelmä virtaviivaistaa

Useiden sytyttimen, polttimen, kaasun paineensäätimen, kaasuventtiilin ja termostaattikomponenttien myyjien hallinta vaikeuttaa ruoanlaittoprosessia. Käyttämällä analyyttistä ja hienostunutta lähestymistapaa Robertshaw kehitti innovatiivisen, all-in-one-kaasujärjestelmän, jossa on yhdestä lähteestä peräisin oleva suora kipinäsytytys yksinkertaistaakseen työaikaa ja säästäen. Tämä tekniikka vähentää...

kenttäongelmat ja tarjoukset laskevat valmiissa, vuototestatussa suorituskyvyssä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää vanhaa Robertshaw-termostaattia?

  • Liu'uta järjestelmän kytkin joko kylmään tai kuumaan asentoon.
  • Paina ohjelmapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekuntia.
  • Näytön yläreunassa vilkkuu ja paina painikkeita valitaksesi ajan (aamu-, päivä-, ilta- ja yötila), jolloin ohjelma alkaa.
  • Valitse lämpötila ylä- ja alanuolinäppäimillä.
  • Paina ohjelmoitua 'a'-painiketta siirtyäksesi seuraavaan ohjelmaan.
  • Toista samat vaiheet kaikille ohjelmille arkipäivinä.

Mitä järjestelmä 2 tarkoittaa termostaatissa?

"Järjestelmä päällä 1" -ominaisuus ilmaisee, milloin jäähdytys- tai lämmitysvaihe on kytkettynä, kun taas "Järjestelmä päällä +2" tarkoittaa, kun toinen vaihe on jännitteellinen.

Kuinka nollaan Robertshaw-termostaattini?

Robertshaw-termostaatin nollaamiseksi käytä pientä esinettä, kuten paperiliitintä tai hammastikkua, ja paina varovasti termostaatin kotelon etuosassa olevan pienen reiän sisällä olevaa painiketta, joka on merkitty "reset".

Mikä on kodin termostaatin käyttöikä?

Termostaattien käyttöikä riippuu termostaatin merkistä, mallista ja tyypistä. Niillä ei yleensä ole asetettua käyttöikää korjausta, huoltoa tai vaihtoa varten, mutta termostaatin odotetaan yleensä kestävän vähintään 10 vuotta.

Mikä saisi termostaatin lakkaamaan toimimasta?

Tapahtumat, kuten kuluneet johdot, löysät liitännät ja vanhentuneet johdot, voivat aiheuttaa sen, että termostaatit menettävät lopulta yhteyden lämmitysjärjestelmään tai vaihtovirtaan, mikä lopettaa sen toiminnan.

Miten Robertshaw-termostaatti asennetaan?

  • Aseta termostaatti noin 5 jalkaa lattian yläpuolelle alueelle, jossa on hyvä ilmankierto keskimääräisen huonelämpötilan ylläpitämiseksi.
  • Vältä asentamista tilanteisiin, joissa termostaattiin voivat vaikuttaa kuolleet ilmapisteet, veto, auringonvalo, kuuma- tai kylmäilmakanavat, piilotetut putket, savupiiput, laitteet ja ulkoseinät.
  • Asenna alusta poraamalla 3/16 tuuman ohjausreiät haluamaasi paikkaan ja käytä mukana toimitettuja ankkureita kipsilevyyn tai kipsiin.
  • Anna virtaa: 24 VAC:n tehoa varten kytke muuntajan yhteinen puoli termostaatin alaosan C-liittimeen. Paristovirtaa varten aseta 2 mukana toimitettua 'AA'-tyyppistä alkaliparistoa paristolokeroon, joka sijaitsee termostaatin takakotelossa. Varmista, että paristojen positiivinen (+) ja negatiivinen (-) puoli on asetettu oikein paristolokeroon.
  • Liitä johdot tarkasti.
  • Kiinnitä termostaatti alustaan ​​työntämällä termostaatin runkoa varovasti sitä vasten, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  • Aseta lopuksi pikaopaskortti termostaatin päällä olevaan aukkoon.