Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 4140830 Led-järjestelmän kevyt puristettu alumiinipolykarbonaatti | AG3DUY 32XA45

RITTAL 4140830 Led-järjestelmä, kevyt suulakepuristettu alumiinipolykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AG3DUY Malli: 4140830Ristiviite: 32XA45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€948.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-järjestelmän valo
Korkeus12.92 "
Pituus0.812 "
MateriaaliPuristettu alumiini, polykarbonaatti, PC-ABS
AlaluokkaValo-tarvikkeet
Leveys16.92 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)19.99
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8541402000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
RITTAL 4140820 Led-järjestelmän valopuristettu alumiini Pc Pc-abs | AG3DUX 32XA44 41408200.81 "13 "€881.51
RITTAL 4140840 Led-järjestelmän valopuristettu alumiini Pc-abs | AG3DUZ 32XA46 41408400.812 "20.86 "€1,004.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 4140830 Led-järjestelmä, kevyt suulakepuristettu alumiinipolykarbonaatti
€948.11 / yksikkö