Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70603 kannen kuorintapää polypropeenia 3 x 12 sininen | AC7WXP 38Y632

REMCO 70603 Kannen kuurauspää polypropeenia 3 x 12 sininen

Varastossa
Tuote: AC7WXP Malli: 70603Ristiviite: 38Y632

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorintapää
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus12 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäsininen
Kokonaispituus12 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan leveysKäsittele väriäeräLeikkauksen pituusHinta
REMCO 70608 kannen kuurauspää jäykkä 3 x 12 tuumaa violetti | AA8JZR 18G886 70608Violetti3"ViolettiKannen kuorintapää1.75 "€74.47
REMCO 70602 kannen kuorintapää polypropeenia 3 x 12 vihreää | AC7WXN 38Y631 70602Vihreä3"VihreäKannen kuorintapää1.75 "€74.17
REMCO 70604 kannen kuorintapää polypropeenia 3 x 12 punainen | AC7WXQ 38Y633 70604punainen3"punainenKannen kuorintapää1.75 "€73.46
REMCO 70605 kannen kuorintapää polypropyleeni 2 x 12 keltainen | AC7WXR 38Y634 70605Valkoinen2"ValkoinenKannen kuorintapää1.75 "€74.06
REMCO 70606 Kannen kuurauspää Polypropeeni 3 x 12 Keltainen | AC7WXT 38Y635 70606Keltainen3"KeltainenKannen kuorintapää1.75 "€73.45
REMCO 70609 kannen kuurauspää 3 x 12 tuumaa musta | AF4FDZ 8UPK7 70609Musta3"MustaKannen kuorintapää3.5 "€74.55
REMCO 70607 Kannen kuurauspää oranssi 3 x 12 | AF6DZM 9YF58 70607Oranssi3"OranssiKannen kuorintapää1 11 / 16 "€70.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70603 Kannen kuurauspää polypropeenia 3 x 12 sininen
€70.28 / yksikkö