DAYTON 348 -sarjan tasavirtamoottorit, 90 VDC, TENV


Suodattaa
laakerit: Neularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Kotelo: TENV , Täyskuorma vahvistimet: 1.41 , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Syötä HP: 1/8 , Pituus vähemmän Akseli: 10.125 " , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Kaikki asema , Kokonaispituus: 11.625 " , Ylikuorma: 150 lb , Vaihtoharjat: 6YHY6 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 90 VDC
TyyliMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta (ei alv)
A
4Z128
11:143 tuumaa - lb170151 ja 200€556.07
A
4Z381
19:177 tuumaa - lb9476 ja 100€669.01
A
4Z382
28:1113 tuumaa - lb6451 ja 75€532.00
A
4Z129
36:1138 tuumaa - lb5031 ja 50€781.87
A
4Z383
58:1220 tuumaa - lb3131 ja 50€695.44
A
4Z130
82:1280 tuumaa - lb2216 ja 30€576.58

348 -sarjan tasavirtamoottorit, 90 VDC, TENV

Dayton 348 -sarjan DC-vaihdemoottorit on suunniteltu käyttämään laitteita, kuten pyörätuoleja, sairaalasänkyjä, pöytänostimia ja sähkökäyttöisiä istuimia, joissa on vaihdejärjestelmä. Ne sopivat ihanteellisesti haluttuihin suhde- ja vääntömomenttisovelluksiin. Nämä 90 VDC-nimellismoottorit tarjoavat suuren käynnistysvoiman ja tarkan säädettävän nopeuden ohjauksen. TENV-kotelo sisältää moottorin, vaihteet ja laakerit painevaletulla alumiinirakenteella. Moottori pyörittää kestomagneettisuuntaista akselia maksiminopeudella 170 RPM sekä myötä- että vastapäivään. Näissä moottoreissa on alustakiinnitys, joka mahdollistaa niiden asennuksen sekä pysty- että vaakasuunnassa. Valitse laajasta valikoimasta näitä DC-vaihdemoottoreita, joita on saatavana 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 ja 19:1 välityssuhteilla. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?