LITTLE GIANT Siirrettävät roskakorit


Suodattaa
Säiliön syvyys: 15 " , Säiliön korkeus: 12.5 " , Kapasiteetti per hylly: 800 lb , Caster halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: (4) Käännä , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 12 , Kantavuus: 2400 lb , Hyllyjen määrä: 3 , Kokonaissyvyys: 20 " , Kokonaiskorkeus: 45.5 " , Kokonaispituus: 20 " , Kokonaisleveys: 32 "
TyyliMalliAltaan leveysLokeroiden kokonaismääräHinta (ei alv)
A
MS4-1532-6PH
8"12€2,004.69
B
MS3-1532-6PH
10.5 "9€1,848.05
C
MS2-1532-6PH
16 "6€1,828.46
D
MS1-1532-6PH
32 "3€1,665.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?