Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70608 kannen kuurauspää jäykkä 3 x 12 tuumaa violetti | AA8JZR 18G886

REMCO 70608 Deck kuurauspää jäykkä 3 x 12 tuumaa violetti

Varastossa
Tuote: AA8JZR Malli: 70608Ristiviite: 18G886

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€74.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorintapää
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVioletti
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus12 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäVioletti
Kokonaispituus12 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan leveysKäsittele väriäeräLeikkauksen pituusHinta
REMCO 70602 kannen kuorintapää polypropeenia 3 x 12 vihreää | AC7WXN 38Y631 70602Vihreä3"VihreäKannen kuorintapää1.75 "€74.17
REMCO 70603 kannen kuorintapää polypropeenia 3 x 12 sininen | AC7WXP 38Y632 70603sininen3"sininenKannen kuorintapää1.75 "€70.28
REMCO 70604 kannen kuorintapää polypropeenia 3 x 12 punainen | AC7WXQ 38Y633 70604punainen3"punainenKannen kuorintapää1.75 "€73.46
REMCO 70605 kannen kuorintapää polypropyleeni 2 x 12 keltainen | AC7WXR 38Y634 70605Valkoinen2"ValkoinenKannen kuorintapää1.75 "€74.06
REMCO 70606 Kannen kuurauspää Polypropeeni 3 x 12 Keltainen | AC7WXT 38Y635 70606Keltainen3"KeltainenKannen kuorintapää1.75 "€73.45
REMCO 70609 kannen kuurauspää 3 x 12 tuumaa musta | AF4FDZ 8UPK7 70609Musta3"MustaKannen kuorintapää3.5 "€74.55
REMCO 70607 Kannen kuurauspää oranssi 3 x 12 | AF6DZM 9YF58 70607Oranssi3"OranssiKannen kuorintapää1 11 / 16 "€70.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70608 Deck kuurauspää jäykkä 3 x 12 tuumaa violetti
€74.47 / yksikkö