Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29154 lattian harjaspää 12 tuumaa punainen | AC7WQW 38Y444

REMCO 29154 Lattiaharjan pää, 12 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AC7WQW Malli: 29154Ristiviite: 38Y444
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
€66.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian luuta pää
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalipolypropeeni
Lohkon koko12 "
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppiEurooppalainen lanka
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Kokonaispituus12 "
Leikkauksen pituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaalieräKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
REMCO 29152 lattian harjaspää 12 tuumaa vihreä | AC7WQU 38Y442 29152VihreäPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29153 Lattiaharjapää 12 tuuman pituus sininen | AC7WQV 38Y443 29153sininenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29156 lattianpää 12 tuumaa, keltainen | AC7WQX 38Y445 29156KeltainenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29155 Harja 11-3/4 tuumaa | AD3GTY 3ZDX2 29155ValkoinenLasikuituHarja11.75 "4"€66.85
REMCO 29159 Työntöharjapää 3 x 12 tuumaa musta | AF4KCF 8Z598 29159MustaJäykkä polyesteriTyönnä luudan pää12 "3.5 "€66.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29154 Lattiaharjan pää, 12 tuuman pituus, punainen
€66.85 / yksikkö