DAKE CORPORATION 933493 Sähköinen hydraulinen renkaan puristin 150 tonnia | AD3MKF 40F094

DAKE CORPORATION 933493 Sähköhydraulinen rengaspuristin 150 tonnia

Tuote: AD3MKF Malli: 933493Ristiviite: 40F094
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€54,277.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus5"
Pohjan leveys43 "
sylinteriYksinäinen näyttelijä
Sylinterin aivohalvaus12 sisään.
Sylinterityyppikiinteä
MalliToimiva
Kehyksen kapasiteettiTonnia 150
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)3000
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus3000 "
PumppuDynex
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka12 sisään.
Säiliön kapasiteetti7 gal.
Kokonaiskorkeus3000 sisään.
Kokonaisleveys43 sisään.
Työkorkeus3000 sisään.
Työleveys43 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1360.78
Laivan korkeus (cm)7620
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveyssylinteriSylinterityyppiMalliKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 942401 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MKM 40F101 94240143 "37 "KaksoisnäyttelijäsiirrettäväSiirrettävä pöytä108 "€49,659.75
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942403 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MKU 40F107 94240358 "56 "KaksoisnäyttelijäsiirrettäväSiirrettävä pöytä145 "€66,983.32
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942503 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MKV 40F108 94250358 "56 "KaksoisnäyttelijäsiirrettäväSiirrettävä pöytä150 "€93,542.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 933493 Sähköhydraulinen rengaspuristin 150 tonnia
€54,277.36 / yksikkö