Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29155 Harja 11-3/4 tuumaa | AD3GTY 3ZDX2

REMCO 29155 Harja 11-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3GTY Malli: 29155Ristiviite: 3ZDX2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€66.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalipolypropeeni
Lohkon koko12 "
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliLasikuitu
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppiEurooppalainen lanka
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Kokonaispituus11.75 "
Leikkauksen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaalieräKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
REMCO 29152 lattian harjaspää 12 tuumaa vihreä | AC7WQU 38Y442 29152VihreäPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29153 Lattiaharjapää 12 tuuman pituus sininen | AC7WQV 38Y443 29153sininenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29154 lattian harjaspää 12 tuumaa punainen | AC7WQW 38Y444 29154punainenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29156 lattianpää 12 tuumaa, keltainen | AC7WQX 38Y445 29156KeltainenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29159 Työntöharjapää 3 x 12 tuumaa musta | AF4KCF 8Z598 29159MustaJäykkä polyesteriTyönnä luudan pää12 "3.5 "€66.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29155 Harja 11-3/4 tuumaa
€66.85 / yksikkö