Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AK44BS201 Blind niitti, 1/8 tuuman halkaisija, 0.375 tuumaa pituus, 500 pk | AD3HYB 3ZKF8

POP AK44BS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.375 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HYB Malli: AK44BS201Ristiviite: 3ZKF8
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
€48.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#30
Grip-alue0.188 - 0.250 "
Pää Dia.0.220 "
Pään korkeus0.03 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type120 astetta upotettu
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.375 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)155
Vetolujuus235 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AK44BS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.375 tuumaa, 500 pk
€48.85 /pakkaus