Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29152 lattian harjaspää 12 tuumaa vihreä | AC7WQU 38Y442

REMCO 29152 Lattiaharjan pää, 12 tuuman pituus, vihreä

Varastossa
Tuote: AC7WQU Malli: 29152Ristiviite: 38Y442

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian luuta pää
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalipolypropeeni
Lohkon koko12 "
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppiEurooppalainen lanka
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Kokonaispituus12 "
Leikkauksen pituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaalieräKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
REMCO 29153 Lattiaharjapää 12 tuuman pituus sininen | AC7WQV 38Y443 29153sininenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29154 lattian harjaspää 12 tuumaa punainen | AC7WQW 38Y444 29154punainenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29156 lattianpää 12 tuumaa, keltainen | AC7WQX 38Y445 29156KeltainenPolyesteriLattian luuta pää12 "3.5 "€66.85
REMCO 29155 Harja 11-3/4 tuumaa | AD3GTY 3ZDX2 29155ValkoinenLasikuituHarja11.75 "4"€66.85
REMCO 29159 Työntöharjapää 3 x 12 tuumaa musta | AF4KCF 8Z598 29159MustaJäykkä polyesteriTyönnä luudan pää12 "3.5 "€66.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29152 Lattiaharjan pää, 12 tuuman pituus, vihreä
€66.85 / yksikkö