Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PASSB-29K tarttumapuristin 1.14 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAP 30PR29

REIKU PASSB-29K tartuntapuristin 1.14 tuuman polyamidi 6 musta

Varastossa
Tuote: AF9QAP Malli: PASSB-29KRistiviite: 30PR29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuva puristin
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 29 mm aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi 6
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko1.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)
    • Erityisominaisuudet: Käytetään aaltoputken / muovisulkimen kiinnittämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoPkg. MääräHinta
REIKU PASSB-36K tarttumapuristin 1.41 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAQ 30PR30 PASSB-36KREIKU 36 mm aaltoputki1.41 "10€88.74
REIKU PASSB-36S tarttumapuristin 1.41 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAR 30PR31 PASSB-36SREIKU 36 mm aaltoputki1.41 "10€94.71
REIKU PASSB-52K tartuntakiinnike 2.04 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAT 30PR32 PASSB-52KREIKU 52 mm aaltoputki2.04 "10€122.17
REIKU PASSB-52M tartuntakiinnike 2.04 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAU 30PR33 PASSB-52MREIKU 52 mm aaltoputki2.04 "10€192.83
REIKU PASSB-70K tarttumapuristin 2.75 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAV 30PR34 PASSB-70KREIKU 70 m aaltoputki2.75 "10€154.80
REIKU PASSB-70M tartuntakiinnike 2.75 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAW 30PR35 PASSB-70MREIKU 70 m aaltoputki2.75 "10€238.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PASSB-29K tartuntapuristin 1.14 tuuman polyamidi 6 musta
€82.28 /pakkaus