BUSSMANN PT Keskijännitesulakkeet, 12kV Max. Jännite


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 12 kVAC , Halkaisija: 25.4mm , Sulakkeen koko/ryhmä: 8 CAV , Sulakkeen tyyppi: Normaali / normaali puhallus , Korkeus: 25.4mm , Keskeytysluokitus: 45kA , Pituus: 195 mm , Mfr. Sarja: AB , Pakkaus: Pääosa , Jännite (AC): 12 kVAC , Jännitteen luokitus: 12kV , Leveys: 25.4mm
TyyliMalliNykyinen arvosteluTuotetyyppiIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
A
12 CAV2
2AJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkkiEi-vakiokasetti€582.23
B
12ABCNA3.15
3.15AEdisonin potentiaalinen muuntajan sulakeKasetti (ei vakio)€373.57
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?