REIKU

Suodattaa

Sähkö-

Pneumatiikka

Sähkö- Suodattaa

LanganhallintaKatso kaikki

  • Kaapelituet

    Vakiomalliset ja kierrelukitetut järjestelmätuet, jotka on suunniteltu asentamaan Reiku-putket koteloihin tai kaiteisiin. Ominaisuudet korkealaatuinen polyamidi 6 -rakenne, joka tarjoaa itsesammuvaa palvelua lämpötilavälillä -40 - 150 ° C

  • Aaltoputki

    Kevyet letkujärjestelmät, jotka sopivat erinomaisesti käytettäviksi koneiden ja laitteiden kanssa sekä ajoneuvojen rakentamisen aikana. Kestää alkoholia, rasvaa, dieselöljyä, bentseeniä ja UV-säteitä

  • Aaltoputkiliittimet

    Sisältää pallonivelet, kampa- / liuku- / trumpettileuat, liittimet, pyörivät laipat, kumitiivisteet ja jousipidikkeet, jotka soveltuvat aaltoputkijärjestelmien asentamiseen

Putki ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Putki

    Aaltopolyamidiputket, joita käytetään kaapeleiden tai johtojen suojaamiseen polttoaineilta, mineraaliöljyiltä, ​​hapoilta ja emäksiltä. Saatavana 13/16 - 3-1 / 4 tuuman nimellishalkaisijavaihtoehtoina

Tietoja REIKusta

Reiku on johtava kaapelisuojatuotteiden toimittaja ilmailualalla, laivanrakennus-, robotiikka- ja automaatioteollisuudessa. Tuotemerkin tuoteluettelo sisältää UL- ja CSA-hyväksytyt putket, liittimet ja liittimet sekä putkipidikkeet. Aallotetusta polyamidista valmistetut Reiku-putket suojaavat kaapeleita tai johtoja samalla kun ne kestävät tehokkaasti polttoaineita, mineraaliöljyjä, emäksiä ja happoja. Tuotemerkki valmistaa myös vahvistettuja putkenpitimiä, jotka ovat yhteensopivia 12, 23, 29, 36 ja 48 mm letkujärjestelmien kanssa. Laaja valikoima näitä tuotteita ja niihin liittyviä lisävarusteita, kuten lukkomutterit, pallonivelet ja liitospallot trumpetit, ovat saatavana Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit