Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 008575AS Käsihana, koko 5/8-18, H3 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMC Malli: 008575ASRistiviite: 39TA75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Varsi Dia.0.48 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
Kierteen koko5 / 8 "-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1542
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
REGAL 008327AS Käsihana, koko 1/4-20, H5 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas | AH9CMB 39TA74 008327AS42.5 "-0.255 "1"1 / 4-20UNC€9.24
REGAL 008002AS Käsihana, #0-80 UNF, H1 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWH 008002AS2-H1--# 0-80UNF€17.51
Tarjouspyyntö
REGAL 008004AS Käsihana, #0-80 UNF, H2 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWM 008004AS2-H2--# 0-80UNF€17.51
Tarjouspyyntö
REGAL 008014AS Käsihana, #1-64 UNC, H1 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWR 008014AS2-H1--# 1-64UNC€16.42
Tarjouspyyntö
REGAL 008019AS Käsihana, #1-64 UNC, H2 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWW 008019AS2-H2--# 1-64UNC€16.42
Tarjouspyyntö
REGAL 008023AS Käsihana, #1-72 UNF, H1 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GXA 008023AS2-H1--# 1-72UNF€16.42
Tarjouspyyntö
REGAL 008025AS Käsihana, #1-72 UNF, H2 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GXE 008025AS2-H2--# 1-72UNF€16.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 008575AS Käsihana, koko 5/8-18, H3 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas
€38.89 / yksikkö