Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 008327AS Käsihana, koko 1/4-20, H5 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMB Malli: 008327ASRistiviite: 39TA74
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
€9.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.0.255 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0168
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
REGAL 008575AS Käsihana, koko 5/8-18, H3 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas | AH9CMC 39TA75 008575AS43 13 / 16 "-0.48 "1 13 / 16 "5 / 8 "-18UNF€38.89
REGAL 008002AS Käsihana, #0-80 UNF, H1 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWH 008002AS2-H1--# 0-80UNF€17.51
Tarjouspyyntö
REGAL 008004AS Käsihana, #0-80 UNF, H2 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWM 008004AS2-H2--# 0-80UNF€17.51
Tarjouspyyntö
REGAL 008014AS Käsihana, #1-64 UNC, H1 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWR 008014AS2-H1--# 1-64UNC€16.42
Tarjouspyyntö
REGAL 008019AS Käsihana, #1-64 UNC, H2 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GWW 008019AS2-H2--# 1-64UNC€16.42
Tarjouspyyntö
REGAL 008023AS Käsihana, #1-72 UNF, H1 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GXA 008023AS2-H1--# 1-72UNF€16.42
Tarjouspyyntö
REGAL 008025AS Käsihana, #1-72 UNF, H2 Limit, 2 huilua, pohja, kirkas | CM9GXE 008025AS2-H2--# 1-72UNF€16.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 008327AS Käsihana, koko 1/4-20, H5 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas
€9.24 / yksikkö