REGAL

Vuodesta 1955 lähtien Regal Cutting Tools on valmistanut maailmanluokan leikkaustyökaluja ilmailu-, auto- ja kuljetusteollisuuden, nestevoiman ja sähköntuotantoteollisuuden sovelluksiin. Tämän ISO 9001: 2015 -sertifioidun yrityksen pääkonttori sijaitsee Roscoessa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Koneistus

Kiinnittimet

Putkityöt

Tarvikkeet

Tietoja REGALista

Regal Cutting Toolsin laaja valikoima tarjoaa kattavan valikoiman kierrejyrsimiä, mittareita, päätyjyrsimiä, kierretappeja ja kierreporakoneita. Brändin jatkohanat niissä on nopea teräsrakenne kirkkaalla viimeistelyllä kulumista ja korkeita lämpötiloja vastaan, mikä takaa pitkän käyttöiän. Niissä on oikea kierteen suunta kierrevaurioiden vähentämiseksi ja asennuksen helpottamiseksi. Regal-leikkaustyökalut 015148AS25 hanatulppa on tinaviimeistely, joka estää hapettumista ja korroosiota paljaalla pinnalla.

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Regal-leikkaustyökalut ovat kooltaan pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Unipass Drill N Tap -yhdistelmätyökalut

Tuotemerkin Unipass Drill-N-Tap -yhdistelmätyökalut yhdistävät sekä poraus- että kierretoiminnot yhdeksi yksiköksi suorittamalla molemmat toiminnot yhdellä kertaa lyhentäen sykliaikoja ja parantaen tuottavuutta... Lue Lisaä 

Met-Flo-kierrehanat

Regal Cutting Toolsin Met-Flo-kierteenmuodostuskierteissä on paineensiirtotekniikka, joka estää kierteiden löystymisen ja heikkenemisen tapeissa tai meistissä. Ne eliminoivat hakkeen hävittämisen i... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää Regal Cutting Tools -laajennushanoja?

Kun käytät Regal Cutting Toolsin jatkohanoja, aseta ne ensin tukevasti jatko- tai hanan pidikkeeseen. Levitä leikkausnestettä sekä hanaan että työkappaleeseen ja ala sitten kiertää hanaa myötäpäivään. On erittäin tärkeää säilyttää tasainen paine ja välttää liiallista voimaa, koska se voi johtaa hanan rikkoutumiseen. Voitele hanat aina leikkausnesteellä koko kierteitysprosessin ajan ja vedä ne ajoittain sisään lastujen ja roskien poistamiseksi.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean Regal Cutting Tools -kierrehaarapistokkeen?

Kun valitset kierrehaaratulppaa, on tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin kierrettävä materiaali, reiän koko sekä haluttu kierteen koko ja nousu. Regal Cutting Tools tarjoaa valikoiman kierrekärkisiä tulppia, joissa on erilaisia ​​geometrioita ja pinnoitteita eri käyttötarkoituksiin.

Kuinka varmistaa Regal Cutting Tools -kierremyllyni pitkän käyttöiän?

Kierteitysmyllysi käyttöiän pidentämiseksi on erittäin tärkeää käyttää sopivaa leikkausnopeutta, syöttönopeutta ja leikkausnestettä, joka vastaa kierteitettävää materiaalia. Varmista lisäksi, että voitelet myllyn leikkausnesteellä jyrsintäprosessin aikana ja vedä se välillä pois roskat ja lastut poistamiseksi. Vältä vaurioita pitämällä mylly kuivassa ja puhtaassa paikassa, kun se ei ole käytössä, ja vältä sen altistamista koville lämpötiloille tai iskuille.

Yksinomaiset tuotemerkit