Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 21344 Vetotanko Luokka III IV 6000 lb 9 tuumaa | AG9HYZ 20PM79

REESE 21344 Vetopalkki Class III IV 6000 lb 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HYZ Malli: 21344Ristiviite: 20PM79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Pallo Dia.1"
Kapasiteetti GVW6000 lb
luokkaIII, IV
Suorittaa loppuunMetallinen kilpi
Pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5145
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)48.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen kapasiteetti: 600 lb.
    • Pudotus: 4 "
    • Nousu: 2-3 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSuorittaa loppuunPituusKokoTyyppi (luokka)Hinta
REESE 211751142 Vetotanko 5000 Lb Kapasiteetti 9 1/2 tuuman pituus | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallinen kilpi9.5 "-III€41.87
REESE 211861142 Vetopalkki 5000 Lb Kapasiteetti 10 tuumaa Pituus | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallinen kilpi10 "-III€57.40
REESE 211711142 Vetokoukku 6000 Lb Kapasiteetti 9 Tuuman Pituus | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallinen kilpi9"1"III€36.15
REESE 7060700 vetotanko 2 x 8 tuumaa | AD6FHM 45C149 7060700-Musta nikkeli8"2 X 8 "Taottu hiili€62.65
REESE 7060800 vetotanko 2 x 9 tuumaa | AD6FHN 45C150 7060800-Musta nikkeli9"2 X 9 "Taottu hiili€67.24
REESE 21790 Vetotanko Luokka III 6000 lb 9-1 / 2 tuumaa | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRuostumaton teräs9.5 "--€110.28
REESE 628042 Vetopalkki Class II 3500 lb 9 tuumaa | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 21344 Vetopalkki Class III IV 6000 lb 9 tuumaa
€48.67 / yksikkö