ALTRONIX Dual P/S Access Power Controllers -ohjaimet


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
Suurin 33 V
€2,121.00
B
Suurin77FDV
€1,695.27
C
Suurin75FDV
€1,779.27
D
Suurin 7FV
-
Tarjouspyyntö
D
Maksimi7FD
€1,418.45
E
Suurin 7DV
€1,397.45
D
Suurin7FDV
€1,431.82
F
Suurin 33FV
€1,949.18
G
Maksimi77F
€1,680.00
A
Suurin 77 V
€1,599.82
H
Maksimi33FD
€1,479.68
A
Suurin 33DV
€2,130.55
I
Suurin33RDV
€1,205.19
H
Suurin33FDV
€1,565.45
J
Suurin 3FV
-
Tarjouspyyntö
D
Suurin 5FV
-
Tarjouspyyntö
K
Suurin 5 V
€1,359.27
L
Suurin 7 V
€1,397.45
M
Maksimi11F
€1,554.00
N
Suurin 75 V
-
Tarjouspyyntö
O
Suurin 75FV
€1,628.45
A
Suurin 11 V
€1,458.55
M
Suurin 11FV
-
Tarjouspyyntö
F
Maksimi33F
€1,550.18
P
Maksimi55F
€1,607.45
Q
Suurin55FDV
€1,622.73
I
Suurin33RV
€1,344.00
A
Suurin 55 V
€1,521.55
D
Maksimi3FD
€1,370.73
P
Suurin 55FV
€1,622.73
G
Suurin 77FV
€1,695.27
A
Suurin 75DV
€1,704.82
R
Maksimi11FD
€1,554.00
R
Suurin11FDV
€1,569.27
B
Maksimi77FD
€1,680.00
A
Suurin 77DV
€1,599.82
C
Maksimi75FD
€1,613.18
I
Suurin1RV
€1,029.00
J
Maksimi3F
€1,370.73
D
Maksimi7F
€1,418.45
S
Suurin 3DV
€1,897.64
O
Maksimi75F
€1,613.18
T
Maksimi5FD
€1,335.29
U
Suurin 5DV
-
Tarjouspyyntö
T
Suurin5FDV
€1,414.64
A
Suurin 11DV
€2,038.91
Q
Maksimi55FD
€1,607.45
I
Suurin3RV
€1,550.18
V
Suurin 3 V
€1,342.09
T
Maksimi5F
€1,401.27
D
Suurin3FDV
€1,384.09
I
Suurin1RDV
-
Tarjouspyyntö
I
Suurin3RDV
-
Tarjouspyyntö
A
Suurin 55DV
€1,521.55

Dual P/S Access Power Controllers -ohjaimet

Altronix dual P/S -pääsytehosäätimiä käytetään kulunvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien lisävarusteiden tehon jakamiseen ja kytkemiseen. Ne muuntavat 120 VAC, 60 Hz tulon 16 itsenäisesti ohjatuksi 12 VDC & 24 VDC sulakkeella suojatuksi ulostuloksi. Nämä Fail-Secure / Fail-Safe teholähdöt aktivoidaan normaalisti avoimella (NO) kuivaliipaisulla tai avoimella kollektorin nielutulolla. Näihin pääsytehosäätimiin on integroitu sisäänrakennetut laturit suljetuille lyijyhappo- tai geeliakuille, ja niitä voidaan käyttää 0-49 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?