Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 211711142 Vetokoukku 6000 Lb Kapasiteetti 9 Tuuman Pituus | AC4ANZ 2YB96

REESE 211711142 Vetotanko 6000 Lb Kapasiteetti 9 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AC4ANZ Malli: 211711142Ristiviite: 2YB96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Kapasiteetti GVW6000 paunaa
luokkaII, III
Suorittaa loppuunMetallinen kilpi
Pituus9"
Koko1"
Tyyppi (luokka)III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palliaukon koko (tuumaa) (1)
    • Pudota (2)
    • Sopii Ball Dia. (Kohdassa 2)
    • Nousu (3/4)
    • Trailer Ball Dia. (Sisään) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSuorittaa loppuunPituusKokoTyyppi (luokka)Hinta
REESE 211751142 Vetotanko 5000 Lb Kapasiteetti 9 1/2 tuuman pituus | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallinen kilpi9.5 "-III€41.87
REESE 211861142 Vetopalkki 5000 Lb Kapasiteetti 10 tuumaa Pituus | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallinen kilpi10 "-III€57.40
REESE 7060700 vetotanko 2 x 8 tuumaa | AD6FHM 45C149 7060700-Musta nikkeli8"2 X 8 "Taottu hiili€62.65
REESE 7060800 vetotanko 2 x 9 tuumaa | AD6FHN 45C150 7060800-Musta nikkeli9"2 X 9 "Taottu hiili€67.24
REESE 21790 Vetotanko Luokka III 6000 lb 9-1 / 2 tuumaa | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRuostumaton teräs9.5 "--€110.28
REESE 628042 Vetopalkki Class II 3500 lb 9 tuumaa | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13
REESE 647442 Vetotanko Luokka II 3500 lb 7 tuumaa | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€37.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 211711142 Vetotanko 6000 Lb Kapasiteetti 9 tuumaa Pituus
€36.15 / yksikkö