Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 628042 Vetopalkki Class II 3500 lb 9 tuumaa | AG9HYR 20PM72

REESE 628042 Vetopalkki Class II 3500 lb 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HYR Malli: 628042Ristiviite: 20PM72
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
€38.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Pallo Dia.3 / 4 "
Kapasiteetti GVW3500 lb
luokkaII
Pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotus: 1-1 / 4 "
    • Nousu: 3/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSuorittaa loppuunPituusKokoTyyppi (luokka)Hinta
REESE 211751142 Vetotanko 5000 Lb Kapasiteetti 9 1/2 tuuman pituus | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallinen kilpi9.5 "-III€41.87
REESE 211861142 Vetopalkki 5000 Lb Kapasiteetti 10 tuumaa Pituus | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallinen kilpi10 "-III€57.40
REESE 211711142 Vetokoukku 6000 Lb Kapasiteetti 9 Tuuman Pituus | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallinen kilpi9"1"III€36.15
REESE 7060700 vetotanko 2 x 8 tuumaa | AD6FHM 45C149 7060700-Musta nikkeli8"2 X 8 "Taottu hiili€62.65
REESE 7060800 vetotanko 2 x 9 tuumaa | AD6FHN 45C150 7060800-Musta nikkeli9"2 X 9 "Taottu hiili€67.24
REESE 21790 Vetotanko Luokka III 6000 lb 9-1 / 2 tuumaa | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRuostumaton teräs9.5 "--€110.28
REESE 647442 Vetotanko Luokka II 3500 lb 7 tuumaa | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€37.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 628042 Vetopalkki Class II 3500 lb 9 tuumaa
€38.13 / yksikkö