REESE 211861142 Vetopalkki 5000 Lb Kapasiteetti 10 tuumaa Pituus | AC2ZUA 2PJ82

REESE 211861142 Vetopalkki 5000 Lb Kapasiteetti 10 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AC2ZUA Malli: 211861142Ristiviite: 2PJ82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Kapasiteetti GVW5000 paunaa
luokkaII, III
Suorittaa loppuunMetallinen kilpi
Pituus10 "
Tyyppi (luokka)III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palliaukon koko (tuumaa) (1)
    • Pudota (5-1 / 4)
    • Sopii Ball Dia. (Kohdassa 2)
    • Rise (4)
    • Trailer Ball Dia. (Sisään) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSuorittaa loppuunPituusKokoTyyppi (luokka)Hinta
REESE 211751142 Vetotanko 5000 Lb Kapasiteetti 9 1/2 tuuman pituus | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallinen kilpi9.5 "-III€40.87
REESE 211711142 Vetokoukku 6000 Lb Kapasiteetti 9 Tuuman Pituus | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallinen kilpi9"1"III€36.15
REESE 7060700 vetotanko 2 x 8 tuumaa | AD6FHM 45C149 7060700-Musta nikkeli8"2 X 8 "Taottu hiili€62.65
REESE 7060800 vetotanko 2 x 9 tuumaa | AD6FHN 45C150 7060800-Musta nikkeli9"2 X 9 "Taottu hiili€67.24
REESE 21790 Vetotanko Luokka III 6000 lb 9-1 / 2 tuumaa | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRuostumaton teräs9.5 "--€122.52
REESE 628042 Vetopalkki Class II 3500 lb 9 tuumaa | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13
REESE 647442 Vetotanko Luokka II 3500 lb 7 tuumaa | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€34.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 211861142 Vetopalkki 5000 Lb Kapasiteetti 10 tuumaa Pituus
€57.40 / yksikkö