E JAMES & CO Pesusieni, tiiviste / tiiviste / tyyny, 15-35 (Shore 00)


Suodattaa
Taustatyyppi: tavallinen , Väri: Musta , Durometri: 15-35 (ranta 00) , Pidentymä: 170 Prosenttia , Suorittaa loppuun: kuvioitu , Pituus: 72 " , Materiaali: Vinyylinitriili , Max. Lämpötila: +158F , Min. Temp. Luokitus: -70 F. , Vetolujuus: 40 psi , Tyyppi: Suljettu solu , Leveys: 54 "
TyyliMalliPaksuusHinta (ei alv)
A
CCVN25-154X72
1"€678.42
A
CCVN25-1 / 254X72
1 / 2 "€336.35
A
CCVN25-1 / 454X72
1 / 4 "€179.20
A
CCVN25-1 / 854X72
1 / 8 "€104.27
A
CCVN25-3 / 454X72
3 / 4 "€506.81
A
CCVN25-3 / 854X72
3 / 8 "€267.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?