REESE 213311142 Vetoaisa 12000 Lb Pituus 9 1/4 In | AB4GFM 1XUA4

REESE 213311142 Vetopalkki 12000 Lb Pituus 9 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GFM Malli: 213311142Ristiviite: 1XUA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Kapasiteetti GVW12,000 paunaa
luokkaIII, IV
Pituus9.25 "
Varren koko2 x 2 "
Kielen kapasiteetti (paunaa)1200
Tyyppi (luokka)III / IV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301105000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palliaukon koko (tuumaa) (1-1 / 4)
    • Pudota (4)
    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa) (2-5 / 16)
    • Rise (3)
    • Trailer Ball Dia. (Tuumaa) (1-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
REESE 213301142 Vetotanko 12000 Lb Kapasiteetin pituus 8 1/4 tuumaa | AB4GFL 1XUA3 2133011428.25 "€110.53
REESE 213321142 Vetotanko 12000 lb pituus 10 1/4 tuumaa | AB4GFN 1XUA5 21332114210.25 "€142.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 213311142 Vetopalkki 12000 Lb Pituus 9 1/4 tuumaa
€107.64 / yksikkö