AKRO-MILS 30164 Hyllykorit


Akro-Mils 30164 -sarjan hyllylaatikot ovat valmistus- tai varastotiloissa käytettyjä säilytysratkaisuja erillisten ja erillisten tavaroiden säilyttämiseen samassa läheisyydessä. Näitä hyllylaatikoita on saatavana sinisenä, vihreänä, punaisena, keltaisena ja selkeänä värikoodauksena helpottamaan tunnistamista.

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 22 1 / 8 " , Sisäleveys: 5 1 / 2 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 23 5 / 8 " , Ulkoleveys: 6 5 / 8 " , Paketin määrä: 6 , Leveys: 6 "- 8"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30164SININEN
sininen€19.44
B
30164 SCLAR
Poista valinta€18.78
C
30164Vihreä
Vihreä€19.44
D
30164RED
punainen€19.44
E
30164yellow
Keltainen€19.44

30164 Hyllykorit

Akro-Mils 30164 -sarjan hyllylaatikot ovat valmistus- tai varastotiloissa käytettyjä säilytysratkaisuja erillisten ja erillisten tavaroiden säilyttämiseen samassa läheisyydessä. Näitä hyllylaatikoita on saatavana sinisenä, vihreänä, punaisena, keltaisena ja selkeänä värikoodauksena helpottamaan tunnistamista.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30164 -sarjan hyllylaatikot on valmistettu pitkäikäisistä teollisuuslaatuisista polymeereistä, joten ne voidaan ladata täyteen ilman pullistumia ja halkeamia.
  • Ne mahdollistavat yksiköiden sisäkkäisyyden useamman säiliön säilyttämiseksi samassa tilassa tyhjinä.
  • Näissä hyllylaatikoissa on leveydenjakaja, joka pitää pienet osat järjestyksessä ja eristettynä.
  • Ne on varustettu suppilon etupuolella, jotta sisältöön pääsee helposti käsiksi, kun ne pinotaan muiden roskakorien kanssa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29300 Korttipidike: Soveltuu käytettäväksi näiden hyllylaatikoiden kanssa arkistokorttien, kartongin ja muiden pystysuorassa säilytettävien pienten esineiden järjestämiseen ja säilyttämiseen.
  • Akro-Mils 40130 jakaja: Tämä jakaja mahdollistaa pienempien esineiden säilyttämisen ja järjestämisen samassa lokerossa, mikä maksimoi säilytystilan ja parantaa tehokkuutta.
  • Akro-Mils 40410 Jatkettu tarrateline: Sitä käytetään tarrojen näyttämiseen ja pitämiseen astioissa, jotta säiliöiden sisältö on helppo tunnistaa.
  • Akro-Mils 30101 Bin Cup: Tämän roskakorikupin etuna on se, että se asetetaan säilytyslokeroon haluamallesi korkeudelle, jotta säilytysasetukset voidaan mukauttaa erityistarpeiden ja mieltymysten mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Millaiset hyllyt ovat yhteensopivia Akro-Mils 30164 -sarjan hyllyhyllyjen kanssa?

12, 18 ja 24 tuuman syvät säiliöt toimivat tavallisten lanka- tai teräshyllyjen kanssa.

Ovatko nämä hyllyt vedenpitäviä?

Kyllä, niiden yksiosainen rakenne tekee niistä vedenpitäviä eivätkä koske öljyllä tai rasvalla.

Mikä on vähimmäislämpötila, jonka Akro-Mils 30164 -sarjan hyllysäiliöt kestävät?

-20 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?