REESE 213301142 Vetotanko 12000 Lb Kapasiteetin pituus 8 1/4 tuumaa | AB4GFL 1XUA3

REESE 213301142 Vetopalkki 12000 Lb Kapasiteetti Pituus 8 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GFL Malli: 213301142Ristiviite: 1XUA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Kapasiteetti GVW12,000 paunaa
luokkaIII, IV
Pituus8.25 "
Varren koko2 x 2 "
Kielen kapasiteetti (paunaa)1200
Tyyppi (luokka)III / IV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301105000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palliaukon koko (tuumaa) (1-1 / 4)
    • Pudota (2)
    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa) (2-5 / 16)
    • Rise (1)
    • Trailer Ball Dia. (Tuumaa) (1-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
REESE 213311142 Vetoaisa 12000 Lb Pituus 9 1/4 In | AB4GFM 1XUA4 2133111429.25 "€107.32
REESE 213321142 Vetotanko 12000 lb pituus 10 1/4 tuumaa | AB4GFN 1XUA5 21332114210.25 "€131.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 213301142 Vetopalkki 12000 Lb Kapasiteetti Pituus 8 1/4 tuumaa
€106.44 / yksikkö