REESE 1514430117 Tunkki 2000 lb. | AF6YEG 20PR67

REESE 1514430117 Jack 2000 lb.

Varastossa
Tuote: AF6YEG Malli: 1514430117Ristiviite: 20PR67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätunkki
Säätöalue10
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMaalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli
KahvaVastatuuli
PääVastatuuli
Nostoalue10 "
Nostokyky2000 lb
Kantavuus3000 lb
KiinnitysraudatPultti päällä
Kokonaiskorkeus11 "
Sisään vedetty pituus17.7 "
Staattinen kantavuus3000 paunaa
TyyppiVakiona pyöreä kiinnitysrenkaan kiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8425490000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisään vedetty pituusSäätöalueSuorittaa loppuunStaattinen kantavuusTyyppiKahvaNostoalueNostokykyHinta
REESE 195356 Jack 5000 lb. | AF6YEF 20PR66 19535624.4 "15Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli5000 lbNeliön muotoinen jakkiputki kääntyvä kiinnitysSivutuuli15 "5000 lb€172.34
REESE 180304 Tunkki 10000 paunaa AF6YEH 20PR68 18030420.1 "20.12maalannut10,000 lbSquare Jack - suora hitsausVastatuuli10 "10,000 lb€264.93
REESE 171401 Jack 5000 lb. | AF6YEZ 20PR83 17140117.95 "10maalannut5000 lbPyöreä Jack-Bolt-On Retaing Ring kääntyväVastatuuli10 "5000 lb€85.88
REESE 175000 Jack 5000 lb. | AF6YFA 20PR84 17500027.2 "15maalannut5000 lbPyöreä tunkki - runkoVastatuuli15 "5000 lb€105.22
REESE HD50000101 -liitin 5000 lb | | AF6YFY 20PV05 HD5000010125 "28.5Z-Max 600 Kirkas sinkki5000 lbKiinteä Mount Heavy Duty Square Drop Leg JackSivutuuli28.5 "5000 lb€398.88
REESE 1413040134 Tunkki 1600 Lb. | AF6YGA 20PV07 141304013426.4 "10Sisäinen ja ulkoinen korroosionkestävä pinnoite1600 lbSivutuuli Trailer JackSivutuuli10 "1600 lb€432.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 1514430117 Jack 2000 lb.
€87.07 / yksikkö