DAYTON 4RU76 -pumppu keskipakopumppu 1 / 2hv | AD9HAP 4291K32

DAYTON 4RU76 Keskipakopumppu 1/2hv

Varastossa
Tuote: AD9HAP Malli: 4RU76Ristiviite: 4291K32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria8.8/4.4
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head17 @ 58 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head10-30 GPM @ 72-43 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
kehys48Y
GPM vettä @ 20 Ft. pää37
GPM vettä @ 30 Ft. pää34
GPM vettä @ 40 Ft. pää31
GPM vettä @ 50 Ft. pää25
GPM vettä @ 60 Ft. pää19
GPM vettä @ 70 Ft. pää13
GPM vettä @ 80 Ft. pää3
Korkeus8.625 "
KoteloLähirakeinen valurauta, sinetti
HP1/2
Hz60
Juoksupyörä Dia.4-7 / 16 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Pituus12 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti1.0CP
Maks. GPM @ Head34 @ 20 Ft.
Maks. Pää83 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head3 @ 80 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto4-asemat
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliVakio-, hiilikeramiikkapinnat, Buna-elastomeeri ja SS-osat
Tiivistetyyppi21
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKorkea pää
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitNoryyli, valurauta, ruostumaton teräs, hiili, keraaminen, Buna.
Leveys7 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2ZWZ6 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8pallo3736322821€1,129.81
DAYTON 2ZWZ7 keskipakopumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9pallo3736322821€907.13
DAYTON 2ZWZ8 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6pallo4746423732€970.25
DAYTON 2ZWZ9 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2pallo4746423732€946.80
DAYTON 2ZXA3 keskipakopumppu 1 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4pallo8785787162€1,173.02
DAYTON 2ZXA4 keskipakopumppu 1.5 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0pallo8785787162€1,195.87
DAYTON 2ZXA5 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3pallo8785787162€1,599.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RU76 Keskipakopumppu 1/2hv
€1,156.06 / yksikkö