REESE 1413040134 Tunkki 1600 Lb. | AF6YGA 20PV07

REESE 1413040134 Jack 1600 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6YGA Malli: 1413040134Ristiviite: 20PV07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätunkki
Säätöalue10
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunSisäinen ja ulkoinen korroosionkestävä pinnoite
KahvaSivutuuli
Nostoalue10 "
Nostokyky1600 lb
Kantavuus1600 lb
KiinnitysraudatPultti päällä
Kokonaiskorkeus36.4 "
Sisään vedetty pituus26.4 "
Staattinen kantavuus1600 lb
TyyppiSivutuuli Trailer Jack
Pyörä7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0305
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8425490000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisään vedetty pituusSäätöalueSuorittaa loppuunStaattinen kantavuusTyyppiKahvaNostoalueNostokykyHinta
REESE 195356 Jack 5000 lb. | AF6YEF 20PR66 19535624.4 "15Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli5000 lbNeliön muotoinen jakkiputki kääntyvä kiinnitysSivutuuli15 "5000 lb€172.34
REESE 1514430117 Tunkki 2000 lb. | AF6YEG 20PR67 151443011717.7 "10Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli3000 paunaaVakiona pyöreä kiinnitysrenkaan kiinnitysrengasVastatuuli10 "2000 lb€87.07
REESE 180304 Tunkki 10000 paunaa AF6YEH 20PR68 18030420.1 "20.12maalannut10,000 lbSquare Jack - suora hitsausVastatuuli10 "10,000 lb€264.93
REESE 171401 Jack 5000 lb. | AF6YEZ 20PR83 17140117.95 "10maalannut5000 lbPyöreä Jack-Bolt-On Retaing Ring kääntyväVastatuuli10 "5000 lb€85.88
REESE 175000 Jack 5000 lb. | AF6YFA 20PR84 17500027.2 "15maalannut5000 lbPyöreä tunkki - runkoVastatuuli15 "5000 lb€105.22
REESE HD50000101 -liitin 5000 lb | | AF6YFY 20PV05 HD5000010125 "28.5Z-Max 600 Kirkas sinkki5000 lbKiinteä Mount Heavy Duty Square Drop Leg JackSivutuuli28.5 "5000 lb€398.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 1413040134 Jack 1600 Lb.
€432.22 / yksikkö