REELCRAFT L 4545 123A-3WHWC 17 Sisäänvedettävä johdotela 1 jalkaa valkoinen 45a | AG20BZW 3UK32

REELCRAFT L 4545 123 3A-17WHWC 1 sisäänvedettävä johtokela 45 jalkaa valkoinen 20a

Varastossa
Tuote: AG3BZW Malli: L 4545 123A-3WHWC 17Ristiviite: 32UK76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€791.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriValkoinen
Johdon pituus45ft.
Syvyys9.375 "
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaTeollinen
Korkeus13.25 "
Omistaa45 jalkaa / 12/3
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSJEOOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Kelan väriValkoinen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus600V / 20A
Jännite125
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.63
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetJohdon pituusSyvyysNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräTemp. alueHinta
REELCRAFT L 4545 123SB 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjeow Red | AA3LFA 4T12 L 4545 123SB 31545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R10 astetta 150 astetta F€971.13
REELCRAFT L 4545 123SB 7 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjeow Red | AA3LFB 4T12 L 4545 123SB 71545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R20 astetta 150 astetta F€986.63
REELCRAFT L 4050 163 9 Johdinkela 1 jalkaa 50/16 Sjeoow Red | AA3REV 4A13 L 4050 163 91350ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R30 astetta 150 astetta F€862.04
REELCRAFT L 4050 163 3 Johdinkela 1 jalkaa 50/16 Sjtow Red | AC3XRT 3XHZ2 L 4050 163 31350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 astetta 125 astetta F€838.02
REELCRAFT L 4545 123A 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XRU 3XHZ2 L 4545 123A 32045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 astetta 125 astetta F€963.05
REELCRAFT L 4545 123B 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XUT 3XJA2 L 4545 123B 32045ft.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 astetta 125 astetta F€1,144.28
REELCRAFT L 4545 123A 7 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XUU 3XJA2 L 4545 123A 72045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 astetta 125 astetta F€1,268.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 4545 123 3A-17WHWC 1 sisäänvedettävä johtokela 45 jalkaa valkoinen 20a
€791.09 / yksikkö