DAYTON Kuormanpidätys manuaaliset haarukkavaunut, 48 tuuman haarukan pituus


Suodattaa
Väri: Musta ja punainen , Rakennus: 11 Teräs , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Haarukan pituus: 48 " , Haarukan leveys: 6.25 " , Kahva: Teräs , Max nostokorkeus: 7.5 " , Min. nostokorkeus: 3" , Kantavuus: 5500 lb , Kokonaiskorkeus: 48 " , Kokonaisleveys: 27 " , Rullan halk.: 2.875 " , Pyörän materiaali: Mold-on-polyuretaani
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
24L324
63.5 "€830.68
B
24L323
67 "€718.97

Kuormanpidätys manuaaliset haarukkavaunut, 48 tuuman haarukan pituus

Daytonin haarukkatrukit ovat käsikäyttöisiä yksiköitä, jotka on suunniteltu nostamaan jopa 5500 lb:n kuormia teollisuus- ja tuotantolaitoksissa. Näissä laitteissa on teräsrungot kestävyyden takaamiseksi ja käsikäyttöinen ohjausvipu käyttäjän mukavuuden vuoksi. Lisäksi niissä on pyörät ja rullat, jotka helpottavat ohjaamista ja hallittua liikettä, ja silmukkakahvat mukavan otteen ja haarukkavaunujen helpon kallistamisen takaamiseksi työmaalla liikkumista varten. Tietyissä malleissa on teräksiset selkätuet, jotka on kiinnitetty runkoon, mikä auttaa vakauttamaan laatikoita, laatikoita, laatikoita ja muuta lavan haarukoille ladattua pinottua materiaalia. Valitse näiden haarukkatrukkien valikoimasta, saatavana 6-1/4 ja 7-3/4 tuuman (maksimi) haarukan korkeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?