REELCRAFT Premium Duty Cord Kelat, L4000 -sarja, Spring Return


Suodattaa
Väri: punainen , Johdon tyyppi: SJTOW , Lampun tyyppi: hehkuva , Lampun tehot: 75 , Asennus: Koukku , Kelan halkaisija: 12.625 " , Vaihtolamput: Vakiolamppu , Tyyppi: Teollinen, automaattinen sisäänveto , Jännite: 125
TyyliMalliMaks. VahvistimetJohdon pituusSyvyysNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräTemp. alueHinta (ei alv)
A
L45451233A
--------€880.01
Tarjouspyyntö
A
L45451237
--------€980.51
Tarjouspyyntö
B
L 4035 163 1
1335ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-€561.63
C
L 4050 163 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 astetta 125 astetta F€838.02
D
L 4050 163-RP 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-€888.48
B
L 4050 163 1
1350ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-€593.49
C
L 4050 163SB 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 astetta 125 astetta F€744.80
D
L 4035 163-RP 3
1335ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-€692.67
E
L 4050 163 9
1350ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R30 astetta 150 astetta F€862.04
F
L 4545 123-3WWWC 17
1545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R1-€748.14
G
L 4545 123 3
1545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R1-€942.48
H
L 4545 123 7
1545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R2-€1,150.29
I
L 4545 123SB 3
1545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R10 astetta 150 astetta F€971.13
H
L 4545 123SB 7
1545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R20 astetta 150 astetta F€986.63
H
L 4545 123 ASB 7
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 astetta 125 astetta F€987.59
J
L 4545 123BSB 3
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 astetta 125 astetta F€693.36
J
L 4545 123 ASB 3
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 astetta 125 astetta F€1,005.70
H
L 4545 123A 7
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 astetta 125 astetta F€1,268.68
K
L 4545 123A-3WHWC 17
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R1-€791.09
J
L 4545 123B 3
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 astetta 125 astetta F€1,144.28
L
L 4545 123A-RP 3
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R1-€1,040.21
J
L 4545 123A 3
2045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 astetta 125 astetta F€963.05

Premium Duty Cord Kelat, L4000 -sarja, Spring Return

Reelcraft L4000 -sarjan virtajohtokelat kiinnitetään seiniin tai kattoon jatkojohtojen pitämistä ja säilyttämistä varten, jotta ne eivät sotkeudu, kulumista ja muita vaurioita. Niissä on jauhemaalattu, paksumittainen teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden, ja jousipalautusmekanismi, jossa on irrotuskaari, joka poistaa jousikäämityksen taaksepäin sisään vedettäessä letkuja. Näissä rullissa on johdot, joissa on yhden / dupleksin / kolminkertainen ulostulo, suorat terätulpat tai hehkulamput, jotka tarjoavat sähköä tai valaistusta laitteisiin / paikkoihin, jotka ovat kaukana pistorasiasta. Valitse laajasta valikoimasta näitä johtokeloja, joissa on 10, 13, 15 ja 20A virtajohtoa, joiden pituus on 35/45/50 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?