REELCRAFT L 4050 163 3 Johdinkela 1 jalkaa 50/16 Sjtow Red | AC3XRT 3XHZ2

REELCRAFT L 4050 163 3 1 johtokela 50 jalkaa 16/3 Sjtow Red

Varastossa
Tuote: AC3XRT Malli: L 4050 163 3Ristiviite: 2XHZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€838.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syvyys9.375 "
Mittari / kapellimestari16/3
LuokkaTeollinen
Korkeus13.25 "
Maks. Vahvistimet13
NEC-johdonimitysSJTOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus13
Temp. alue0 astetta 125 astetta F
Jännite125
Watts1495
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.62
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetJohdon pituusSyvyysNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräTemp. alueHinta
REELCRAFT L 4545 123SB 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjeow Red | AA3LFA 4T12 L 4545 123SB 31545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R10 astetta 150 astetta F€971.13
REELCRAFT L 4545 123SB 7 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjeow Red | AA3LFB 4T12 L 4545 123SB 71545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R20 astetta 150 astetta F€986.63
REELCRAFT L 4050 163 9 Johdinkela 1 jalkaa 50/16 Sjeoow Red | AA3REV 4A13 L 4050 163 91350ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R30 astetta 150 astetta F€862.04
REELCRAFT L 4545 123A 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XRU 3XHZ2 L 4545 123A 32045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 astetta 125 astetta F€963.05
REELCRAFT L 4545 123B 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XUT 3XJA2 L 4545 123B 32045ft.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 astetta 125 astetta F€1,144.28
REELCRAFT L 4545 123A 7 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XUU 3XJA2 L 4545 123A 72045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 astetta 125 astetta F€1,268.68
REELCRAFT L 4035 163 1 Heavy Duty -kaapelikela Sjtow 1 jalkaa AC35XUV 3XJA2 L 4035 163 11335ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-€561.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 4050 163 3 1 johtokela 50 jalkaa 16/3 Sjtow Red
€838.02 / yksikkö