Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 732-0003 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HNB 3AE14

REDINGTON 732-0003 tuntimittari tasavirtakvartsi

Varastossa
Tuote: AC8HNB Malli: 732-0003Ristiviite: 3AE14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 + 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.33
Kehys kasvotyyppiHuuhtele pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)1.5
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt2 tuuman paneelin avaaminen
Sopii paneelin leikkaukseen2.00 "halkaisija
MateriaaliMusta polymeeri
AsennusmenetelmäLeikata
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 + 185 F
Päätteen tyyppiLapio
Ajastinalue99999.9
TyyppiJännitekvartsi, DC
Jännite10 - 80 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
REDINGTON 732-0001 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HMZ 3AE12 732-00012 tuuman paneelin avaaminen€34.30
REDINGTON 732-0002 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HNA 3AE13 732-0002Paneelin aukko 1.45 x 0.95 "€44.78
REDINGTON 732-0004 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HNC 3AE15 732-0004Paneelin aukko 1.45 x 0.95 "€39.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 732-0003 tuntimittari tasavirtakvartsi
€44.66 / yksikkö