Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 732-0004 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HNC 3AE15

REDINGTON 732-0004 tuntimittari tasavirtakvartsi

Varastossa
Tuote: AC8HNC Malli: 732-0004Ristiviite: 3AE15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 + 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)X 2.12 1.25
Kehys kasvotyyppi2-reikäinen suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)2.15
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödytPaneelin aukko 1.45 x 0.95 "
MateriaaliMusta polymeeri
AsennusmenetelmäRuuvit
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 + 185 F
Päätteen tyyppiLapio
Ajastinalue99999.9
TyyppiJännitekvartsi, DC
Jännite10 - 80 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
REDINGTON 732-0001 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HMZ 3AE12 732-00012 tuuman paneelin avaaminen€34.30
REDINGTON 732-0002 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HNA 3AE13 732-0002Paneelin aukko 1.45 x 0.95 "€44.78
REDINGTON 732-0003 tunnin mittari DC-kvartsi | AC8HNB 3AE14 732-00032 tuuman paneelin avaaminen€44.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 732-0004 tuntimittari tasavirtakvartsi
€39.85 / yksikkö