ATP Letkut nailonia 3/8 tuumaa


Suodattaa
Murtumispaine: 750 psi , Kovuus: Ranta D: 70 , Sisäläpimitta: 0.275 " , Pituus: 100ft. , Materiaali: Nylon , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 3 / 8 " , Temp. Alue: -60 - 200 F , Toleranssi: +/- 0.004 " , Seinämän paksuus: 1 / 2 "
TyyliMalliVäriTyhjiöarvosanaHinta (ei alv)
A
N38-ABU
sininen28 tuumaa Hg€151.76
B
N38-NA
Luonnollinen28 tuumaa Hg.€181.01
C
N38-AR
punainen28 tuumaa Hg€161.29
D
N38-AY
Keltainen28 tuumaa Hg€166.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?