A Laakerin materiaali: Kiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni , Laakerityyppi: UHMW-PE , Pultin reiän koko: 7 / 16 " , Pultin koko: 7 / 16 " , Koko F: 1.25 " , Koko J: 7/16 , Dynaaminen kuormituskapasiteetti: 3,000 lb , Suorittaa loppuun: Ei eristetty , Kotelon materiaali: Kiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni , Lisää materiaali: UHMW-PE , Lukitustyyppi: Ei eristetty , Pulttien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 1.25 " , Temp. Alue: -60 - 180 astetta F
4 pulttilaippalaakeria, joissa holkkilaakeri
Daytonin 4-pulttiset laippalaakerit on suunniteltu tukemaan akseleita, kun laakerin asennuspinta on kohtisuorassa akselin akseliin nähden. Näissä yksiköissä on holkkilaakerointisisäkkeet, jotka lisäävät tukea ja rakenteellista jäykkyyttä. Laakerin sisäosat on valmistettu UHMW-PE (ultra high molecular weight polyethylene) -materiaalista, joka tarjoaa ylimääräistä sitkeyttä, kestävyyttä, hankausta ja kulutuskestävyyttä. Ne ovat myös itsevoitelevia ja kestävät -60 - 180 asteen lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä laippalaakereita, joita on saatavana halkaisijaltaan 3/4 - 1 tuumaa.