WESCO 100-sarjan käsikuorma-autot


Suodattaa
Väri: punainen , Kokonaisleveys: 22.5 "
TyyliMalliKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
210025
Kaksoiskahva600 lbTeräs46 "16.5 "Kiinteä kumi€313.14
A
210024
Kaksoiskahva800 lbTeräs46 "16.5 "Moldon-kumi€357.73
A
210026
Kaksoiskahva700 lbTeräs46 "18.5 "Kiinteä kumi€325.08
A
210027
Kaksoiskahva700 lbTeräs46 "18.5 "Kiinteä kumi€327.66
A
210372
Kaksoiskahva700 lbTeräs46 "18.5 "Pneumaattinen€274.91
A
210382
Kaksoiskahva800 lbTeräs46 "18.5 "Kiinteä kumi€319.32
B
210017
Yksi "D" -muoto600 lbTeräs46 "16.5 "Kiinteä kumi€311.42
B
210016
Yksi "D" -muoto800 lbTeräs46 "16.5 "Moldon-kumi€381.52
C
210038
Yksi "D" -muoto800 lbTeräs51 "16.5 "Moldon-kumi€376.11
B
210018
Yksi "D" -muoto700 lbTeräs46 "18.5 "Puolipneumaattinen€379.89
B
210019
Yksi "D" -muoto700 lbTeräs46 "18.5 "Pneumaattinen€404.98
D
270056
Yksi "D" -muoto600 lbTeräs51 "16.5 "Kiinteä kumi€338.14
C
210374
Yksi "D" -muoto700 lbTeräs51 "18.5 "Pneumaattinen€344.75
C
210384
Yksi "D" -muoto800 lbTeräs51 "18.5 "Kiinteä kumi€357.21
B
210381
Yksi "D" -muoto800 lbTeräs46 "18.5 "Kiinteä kumi€418.21
C
210039
Yksi "D" -muoto700 lbTeräs51 "18.5 "Puolipneumaattinen€343.72
C
210040
Yksi "D" -muoto700 lbTeräs51 "18.5 "Pneumaattinen€349.82
B
210371
Yksi "D" -muoto700 lbTeräs46 "18.5 "Pneumaattinen€374.99
E
210370
Yksi tappi700 lbTeräs46 "18.5 "Pneumaattinen€295.96
E
210009
Yksi tappi800 lbTeräs46 "16.5 "Moldon-kumi€276.03
E
210011
Yksi tappi700 lbTeräs46 "18.5 "Puolipneumaattinen€331.61
E
210380
Yksi tappi800 lbTeräs46 "18.5 "Kiinteä kumi€281.61
E
210012
Yksi tappi700 lbTeräs46 "18.5 "Pneumaattinen€312.71
E
210010
Yksi tappi600 lbTeräs46 "16.5 "Kiinteä kumi€311.08
F
210044
Pyyhkäisi taaksepäin800 lbTeräs48 "16.5 "Moldon-kumi€303.35
F
210045
Pyyhkäisi taaksepäin600 lbTeräs48 "16.5 "Kiinteä kumi€290.29
F
210046
Pyyhkäisi taaksepäin700 lbTeräs48 "16.5 "Kiinteä kumi€317.00
F
210385
Pyyhkäisi taaksepäin800 lbTeräs48 "18.5 "Kiinteä kumi€301.63
G
210351
Pyyhkäisi taaksepäin600 lbRuostumaton teräs48 "18.5 "Kiinteä kumi€1,805.90
F
210375
Pyyhkäisi taaksepäin700 lbTeräs48 "18.5 "Pneumaattinen€277.74
F
210047
Pyyhkäisi taaksepäin700 lbTeräs48 "18.5 "Kiinteä kumi€368.03
H
210034
Kahden kädensija erittäin korkea700 lbTeräs51 "18.5 "Puolipneumaattinen€280.92
H
210373
Kahden kädensija erittäin korkea700 lbTeräs51 "18.5 "Pneumaattinen€312.97
H
210035
Kahden kädensija erittäin korkea700 lbTeräs51 "18.5 "Pneumaattinen€328.60
H
210032
Kahden kädensija erittäin korkea800 lbTeräs51 "16.5 "Moldon-kumi€282.81
H
210383
Kahden kädensija erittäin korkea800 lbTeräs51 "18.5 "Kiinteä kumi€289.08
H
210033
Kahden kädensija erittäin korkea600 lbTeräs51 "16.5 "Kiinteä kumi€283.50

100-sarjan käsikuorma-autot

Wesco 100 -sarjan käsitrukkeja käytetään raskaiden tai tilaa vievien kuormien, kuten laatikoiden, laatikoiden ja laitteiden kuljettamiseen käsityön rasituksen vähentämiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Niissä on sinkityt Auto-Loc-akselit, jotka varmistavat pyörien tasaisen pyörimisen ja helpon ohjattavuuden. Nämä käsitrukit on varustettu uurretuilla poikkituilla, jotka vahvistavat runkoa lisää vakauden ja kimmoisuuden takaamiseksi raskaan käytön aikana. Niissä on viistetyt reunat ja säteittäiset kulmat turvallisuuden parantamiseksi materiaalinkäsittelytehtävissä. Näitä käsitrukkeja on saatavana 600, 700 ja 800 lb:n kantavuusversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?