Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 722-0030 käyttötunnin sähköinen neliö 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3

REDINGTON 722-0030 Tuntimittari Sähköneliö 90-264 Vac

Varastossa
Tuote: AC3AFV Malli: 722-0030Ristiviite: 2PPU3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)1.89 X 1.89
Kehys kasvotyyppiNeliö
Kehys taakse (tuumaa)2.335
Syvyys1.75 "
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika9999.9
hyödyt1.45 "X 0.95" aukko
Hz50/60
Pituus1.89 "
MateriaaliMusta polymeeri
AsennusmenetelmäLeikata
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 - 185 F
Päätteen tyyppi1/4 "-liittimen liitin
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue99999.9
TyyppiSähkö-
Jännite90 - 264 VAC
Leveys1.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSyvyysNäytön tyyppiLeveyshyödytPituusNumeroiden määräAjastinalueHinta
REDINGTON 3410-0000 käyttötuntimittari 2-reikäinen suorakulmainen lcd AC3AGB 2PPV5 3410-000010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.75 "89999999.9€48.59
REDINGTON 3410-1000 tunnin mittari 3-reikäinen pyöreä lcd | AC3AGC 2PPV6 3410-100010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö-1.45 "X 0.95" paneelin aukko-89999999.9€51.48
REDINGTON 3410-2000 tunnin huuhtelumittari Mini suorakulmainen lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€50.03
REDINGTON 3410-3000 tunnin mittari Sae pyöreä uppoasennettava lcd AC3AGE 2PPV8 3410-300010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö-1.45 "X 0.95" paneelin aukko-89999999.9€48.59
REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap tuuman suorakulmainen LCD | AC3AGF 2PPW1 3410-500010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€50.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 722-0030 Tuntimittari Sähköneliö 90-264 Vac
€48.52 / yksikkö