Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 3410-0000 käyttötuntimittari 2-reikäinen suorakulmainen lcd AC3AGB 2PPV5

REDINGTON 3410-0000 tuntimittari 2-reikäinen suorakaiteen muotoinen LCD

Varastossa
Tuote: AC3AGB Malli: 3410-0000Ristiviite: 2PPV5
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
€48.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)1.75 X 1.1
Kehys kasvotyyppi2-reikäinen suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)0.75
Syvyys1"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika999999.9
hyödyt1.45 "X 0.95" paneelin aukko
Hz50/60
Syötteen tyyppi10-300 VDC tai 20-300 VAC
Pituus1.75 "
AsennusmenetelmäLeikata
NEMA-luokitus4,4X, 12
Numeroiden määrä8
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 - 185 F
Päätteen tyyppi1/4 "-liittimen liitin
Aika-alue (tuntia)0 ja 9,999,999
Ajastinalue9999999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite10-300 VDC / 20-300 VAC
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSyvyysNäytön tyyppiLeveyshyödytPituusNumeroiden määräAjastinalueHinta
REDINGTON 722-0030 käyttötunnin sähköinen neliö 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 - 264 VAC1.75 "sähkömekaaninen1.89 "1.45 "X 0.95" aukko1.89 "699999.9€48.52
REDINGTON 3410-1000 tunnin mittari 3-reikäinen pyöreä lcd | AC3AGC 2PPV6 3410-100010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö-1.45 "X 0.95" paneelin aukko-89999999.9€51.48
REDINGTON 3410-2000 tunnin huuhtelumittari Mini suorakulmainen lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€50.03
REDINGTON 3410-3000 tunnin mittari Sae pyöreä uppoasennettava lcd AC3AGE 2PPV8 3410-300010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö-1.45 "X 0.95" paneelin aukko-89999999.9€48.59
REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap tuuman suorakulmainen LCD | AC3AGF 2PPW1 3410-500010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€50.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 3410-0000 tuntimittari 2-reikäinen suorakaiteen muotoinen LCD
€48.59 / yksikkö