Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 3410-1000 tunnin mittari 3-reikäinen pyöreä lcd | AC3AGC 2PPV6

REDINGTON 3410-1000 Hour Meter 3-reikäinen pyöreä LCD

Varastossa
Tuote: AC3AGC Malli: 3410-1000Ristiviite: 2PPV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.87
Kehys kasvotyyppi3-reikäinen pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)0.75
Syvyys1"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika999999.9
hyödyt1.45 "X 0.95" paneelin aukko
Hz50/60
Syötteen tyyppi10-300 VDC tai 20-300 VAC
AsennusmenetelmäLeikata
NEMA-luokitus4,4X, 12
Numeroiden määrä8
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 - 185 F
Päätteen tyyppi1/4 "-liittimen liitin
Aika-alue (tuntia)99999999
Ajastinalue9999999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite10-300 VDC / 20-300 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSyvyysNäytön tyyppiLeveyshyödytPituusNumeroiden määräAjastinalueHinta
REDINGTON 722-0030 käyttötunnin sähköinen neliö 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 - 264 VAC1.75 "sähkömekaaninen1.89 "1.45 "X 0.95" aukko1.89 "699999.9€44.57
REDINGTON 3410-0000 käyttötuntimittari 2-reikäinen suorakulmainen lcd AC3AGB 2PPV5 3410-000010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.75 "89999999.9€44.94
REDINGTON 3410-2000 tunnin huuhtelumittari Mini suorakulmainen lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€44.06
REDINGTON 3410-3000 tunnin mittari Sae pyöreä uppoasennettava lcd AC3AGE 2PPV8 3410-300010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö-1.45 "X 0.95" paneelin aukko-89999999.9€44.48
REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap tuuman suorakulmainen LCD | AC3AGF 2PPW1 3410-500010-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€44.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 3410-1000 Hour Meter 3-reikäinen pyöreä LCD
€44.68 / yksikkö