REDINGTON Tuntimittarit


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -40 - 185 F , Näyttöyksiköt: Tunnit ja kymmenykset , Hz: 50/60 , Materiaali: Musta polymeeri , NEMA-luokitus: 4,4X, 12 , Nollaustyyppi: Ei voi nollata , Temp. Alue: -40 - 185 F , Päätteen tyyppi: 1/4 "-liittimen liitin
TyyliMalliJänniteSyvyysNäytön tyyppiLeveyshyödytPituusNumeroiden määräAjastinalueHinta (ei alv)
A
3410-0000
10-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.75 "89999999.9€44.94
B
3410-2000
10-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€44.06
C
3410-5000
10-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö1.1 "1.45 "X 0.95" paneelin aukko1.6 "89999999.9€44.15
D
3410-3000
10-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö-1.45 "X 0.95" paneelin aukko-89999999.9€44.48
E
3410-1000
10-300 VDC / 20-300 VAC1"nestekidenäyttö-1.45 "X 0.95" paneelin aukko-89999999.9€44.68
F
722-0030
90 - 264 VAC1.75 "sähkömekaaninen1.89 "1.45 "X 0.95" aukko1.89 "699999.9€44.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?