Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 6300-1500-0000 laskuri Elektroninen 8-numeroinen 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4

REDINGTON 6300-1500-0000 Counter Electronic 8-numeroinen 3-30 Vdc

Varastossa
Tuote: AC3AGH Malli: 6300-1500-0000Ristiviite: 2PPW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus100%
Merkin korkeus0.32 "mustat numerot valkoisella pohjalla
Connector Type6 ruuviliitintä
Laskee sekunnissaHidas nopeustila 0-40 CPS, nopea 0-500 CPS
Syvyys1.5 "
näyttö0.32 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla
hyödyt1.79 "X 0.89" paneelin aukko
Korkeus1.1 "
Tulosignaali3 - 30 VDC
TulojänniteLithium Battery
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus66
Pituus2"
Min. On / Off-pulssi12.5 ms. Suurnopeustilassa 1.0 ms. Hidas nopeustilassa
AsennusSuorakulmainen paneelikiinnitys
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Numeroiden määrä8
ulostuloAvoin tyhjennys MOSFET
Tuotosluokitus0.1A @ 30 VDC
Virta vaaditaanItsekäyttöinen (yli 15 vuotta litiumparisto)
PresetEi
ReleEi
Nollaa tyyppiManuaalinen etupaneeli
TyyppiElektroninen
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMerkin korkeusConnector TypeAsennusVirta vaaditaanNollaa tyyppiSyvyysnäyttöHinta
REDINGTON 3400-0000 laskurin elektroninen 8-numeroinen LCD-akku | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "mustat numerot valkoisella pohjallaVälilehdet2-reikäinen suorakulmainenItsekäyttöinen (yli 15 v. Akku)Ei eristetty1.09 "0.28 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€31.05
REDINGTON 3400-1000 laskurin elektroninen 8-numeroinen LCD-akku | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "mustat numerot valkoisella pohjallaVälilehdet3-reikäinen pyöreäItsekäyttöinen (yli 15 v. Akku)Ei eristetty1.09 "0.28 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€31.05
REDINGTON 6300-0500-0000 Laskurin elektroninen 8digitlcd-kuivakosketin | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "mustat numerot valkoisella pohjalla6 ruuviliitintäSuorakulmainen paneelikiinnitysItsekäyttöinen (yli 15 vuotta litiumparisto)Manuaalinen etupaneeli1.5 "0.32 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€45.41
REDINGTON 6300-2500-0000 laskuri Elektroninen 8-numeroinen 20-300 Vac / DC | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "mustat numerot valkoisella pohjalla4 ruuviliitintäSuorakulmainen paneelikiinnitysItsekäyttöinen (yli 15 vuotta litiumparisto)Manuaalinen etupaneeli1.5 "0.32 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€49.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 6300-1500-0000 Counter Electronic 8-numeroinen 3-30 Vdc
€46.71 / yksikkö