Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 3400-0000 laskurin elektroninen 8-numeroinen LCD-akku | AC3AFZ 2PPU7

REDINGTON 3400-0000 elektroninen 8-numeroinen LCD-akku

Varastossa
Tuote: AC3AFZ Malli: 3400-0000Ristiviite: 2PPU7
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
€31.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus100%
Merkin korkeus0.28 "mustat numerot valkoisella pohjalla
Connector TypeVälilehdet
Laskee sekunnissa40 pulssia sekunnissa
Syvyys1.09 "
Halkaisija2.87 "
näyttö0.28 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla
hyödyt1.45 "X 0.95" paneelin aukko
Korkeus1.1 "
Tulosignaali10-300 VDC, 20-300 VAC (50/60 Hz)
TulojänniteSisäinen litiumakku
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus66
Pituus1.75 "
Min. On / Off-pulssi1 ms.
Asennus2-reikäinen suorakulmainen
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Numeroiden määrä8
ulostuloAvoin tyhjennys MOSFET
Tuotosluokitus0.1A @ 30 VDC
Virta vaaditaanItsekäyttöinen (yli 15 v. Akku)
PresetEi
ReleEi
Nollaa tyyppiEi eristetty
TyyppiElektroninen
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)
    • Erityisominaisuudet: Täysin suljettu kosteudelta ja lialta, ohjelmoitavat ulostulokynnykset, ohjelmoitava etupaneeli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMerkin korkeusConnector TypeAsennusVirta vaaditaanNollaa tyyppiSyvyysnäyttöHinta
REDINGTON 3400-1000 laskurin elektroninen 8-numeroinen LCD-akku | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "mustat numerot valkoisella pohjallaVälilehdet3-reikäinen pyöreäItsekäyttöinen (yli 15 v. Akku)Ei eristetty1.09 "0.28 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€31.05
REDINGTON 6300-0500-0000 Laskurin elektroninen 8digitlcd-kuivakosketin | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "mustat numerot valkoisella pohjalla6 ruuviliitintäSuorakulmainen paneelikiinnitysItsekäyttöinen (yli 15 vuotta litiumparisto)Manuaalinen etupaneeli1.5 "0.32 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€45.41
REDINGTON 6300-1500-0000 laskuri Elektroninen 8-numeroinen 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "mustat numerot valkoisella pohjalla6 ruuviliitintäSuorakulmainen paneelikiinnitysItsekäyttöinen (yli 15 vuotta litiumparisto)Manuaalinen etupaneeli1.5 "0.32 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€46.71
REDINGTON 6300-2500-0000 laskuri Elektroninen 8-numeroinen 20-300 Vac / DC | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "mustat numerot valkoisella pohjalla4 ruuviliitintäSuorakulmainen paneelikiinnitysItsekäyttöinen (yli 15 vuotta litiumparisto)Manuaalinen etupaneeli1.5 "0.32 "LCD-mustat numerot valkoisella pohjalla€49.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 3400-0000 elektroninen 8-numeroinen LCD-akku
€31.05 / yksikkö