BUSSMANN American Glass ja keraamiset sulakkeet: Sarja AGX


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasi , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 1 / 4 " , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould GGX , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Pituus: 1" , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäys , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
AGX-1
135A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€17.02
A
AGX-1-1 / 2
1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€14.00
A
AGX-1/2
1/235A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€28.15
A
AGX-1/4
1/435A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€21.88
A
AGX-1/8
1/835A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€36.75
A
AGX-1/10
1/1035A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€37.63
A
AGX-2
2100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€15.57
B
AGX-2-1 / 2
2.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€14.00
B
AGX-3
3100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€18.17
A
AGX-3/4
3/435A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€21.88
B
AGX-4
4200A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€14.00
B
AGX-5
5200A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€15.44
C
AGX-6
61 kA 32 VAC, 200A 250 VAC, 200A 125 VAC5€9.62
C
AGX-10
101 kA 32 VAC, 200A 250 VAC, 200A 125 VAC5€9.62
C
AGX-15
15200A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€9.63
C
AGX-20
201 kA 32 VAC, 10 kA 125 VAC5€10.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?