RAYTECH 23-100 Ultraäänipuhdistin 1-1/2 gallonan LED-näyttö | AB6BHK 20XD71

RAYTECH 23-100 Ultraäänipuhdistin 1-1/2 gallonan LED-näyttö

Varastossa
Tuote: AB6BHK Malli: 23-100Ristiviite: 20XD71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöLED
Maks. Lämpötila140 astetta C
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys17 "
säiliön tilavuus1-1 / 2 gal.
Säiliön syvyys8"
Tank korkeus4"
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys12-3 / 4 "
AjastinKyllä
Ajastinalue1-30 min.
TyyppiTurbo Sonic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.912
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ultraäänitaajuus 35,000 XNUMX Hz, tyhjennys- ja kaasunpoistotoiminto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppinäyttöMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueHinta
RAYTECH 23-096 Ultrasonic Cleaner 1/2 gal ruostumaton terässäiliö | AG9MJV 20XD70 23-096Turbo SonicDigitaalinen150-astetta F9"6.5 "11.56"90 sekunti. 8 minuuttiin.€257.24
RAYTECH 7631734 Ultraäänipuhdistin 7 gallonan analoginen näyttö | AG9MJW 20XD74 7631734Ultraääni-Analoginen176 astetta C10.75 "14 "38.5 "8"1-20 min.€2,605.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYTECH 23-100 Ultraäänipuhdistin 1-1/2 gallonan LED-näyttö
€577.32 / yksikkö