NILFISK Pääsuodattimet


Suodattaa
TyyliMalliLeveysBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliUudelleen käytettäväHinta (ei alv)
A
8-17080/1
--Pääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€905.43
B
81585000
----Pölypussi---€68.83
C
302003721
----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€218.79
D
107400564
----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€492.91
E
61909800
-Märkä / kuivaPääsuodatin-Suodattaa---€852.32
F
61543000
-KuivaaPääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€219.77
G
8-17152
--Pääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€394.37
H
107400449
----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€378.96
I
900139
----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€447.23
J
900134
----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€626.18
K
302002842
----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€292.35
L
107400562
----Suodattaa-Lemmikki-fleeceKertakäyttöisellä€477.04
M
1409512500
-KuivaaPääsuodatin-Suodattaa---€118.66
N
01723501
12 "--1"Vuoraus20 "MuoviKertakäyttöisellä€74.29
O
8-17455
16 "-HEPA16 "Suodattaa5"LasikuituKertakäyttöisellä€1,286.96
P
40000460
19 "-Antistaattinen19 "Suodattaa4"PolyesteriUudelleen käytettävä€782.41
Q
4056000468
20 "Muovi-20 "Suojapussi34 "MuoviKertakäyttöisellä€3,255.66
R
40000425
22 "-Antistaattinen16 "Suodattaa5"PolyesteriUudelleen käytettävä€1,180.92

Pääsuodattimet

Nilfisk-pääsuodattimet ovat ihanteellisia epäpuhtauksien sieppaamiseen pölynimureissa ja estämään jäännösten puhaltamista takaisin ympäristöön. Näissä yksiköissä on ylisuuri muotoilu, joka tarjoaa maksimaalisen pinta-alan suodatusta varten, mikä yhdessä alipaineen tehokkaan imun kanssa ylläpitää myös optimaalisen ilmavirran. Antistaattiset suodatinmallit mahdollistavat staattisen varauksen muodostumisen johtamisen ja haihduttamisen suodatusprosessin aikana, mikä tarjoaa kipinätön toiminnan. Nämä suodattimet pystyvät tuottamaan 99.7 prosentin suurimman hyötysuhteen 1.5 mikronin hiukkaskoossa. Valitse laaja valikoima näistä teollisuuden alipainesuodattimista, joita on saatavana polyesteri-, kangas-, paperi- ja lasikuitumuunnelmina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?