RAYTECH 7631734 Ultraäänipuhdistin 7 gallonan analoginen näyttö | AG9MJW 20XD74

RAYTECH 7631734 Ultrasonic Cleaner 7 gallonan analoginen näyttö

Varastossa
Tuote: AG9MJW Malli: 7631734Ristiviite: 20XD74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,510.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöAnaloginen
Maks. Lämpötila176 astetta C
Kokonaissyvyys10.75 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys38.5 "
säiliön tilavuus7 gal.
Säiliön syvyys8"
Tank korkeus6-1 / 4 "
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys35-3 / 4 "
AjastinKyllä
Ajastinalue1-20 min.
TyyppiUltraääni-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)112.27
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ultraäänitaajuus, 500 W / 40,000 XNUMX Hz, tyhjennystoiminto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppinäyttöMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueHinta
RAYTECH 23-100 Ultraäänipuhdistin 1-1/2 gallonan LED-näyttö | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonicLED140 astetta C12 "10 "17 "8"1-30 min.€519.58
RAYTECH 23-096 Ultrasonic Cleaner 1/2 gal ruostumaton terässäiliö | AG9MJV 20XD70 23-096Turbo SonicDigitaalinen150-astetta F9"6.5 "11.56"90 sekunti. 8 minuuttiin.€216.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYTECH 7631734 Ultrasonic Cleaner 7 gallonan analoginen näyttö
€2,510.01 / yksikkö